クリスタル産業
ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ホワイト
ブロンズ
ゴールド
ブルー
レッド
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20508215
品番
KS-24R
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
プッシュボタンで簡単に長さ調節ができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
735~985
材質
アルミ
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
19
松吉医科器械コード
23-6235-04