※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20509379
品番
VQZ1120-5L1-N1-F
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
管接続口径
(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
オプション
(F) ブラケット付
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード