※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20512678 品番 VQZ3120B-5Y1-02-Q
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) Rc 1/4 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(Y) DINターミナル 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ファンクション(B) 高速応答タイプ CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする