※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) Rc 1/4 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし 注文コード20513204 品番VQZ3121B-5YO1-02
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は管接続口径・リード線取出方法など8種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) Rc 1/4 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする