※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3121B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付
注文コード
20513213
品番
VQZ3121B-5YSW1-C10
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C10) Φ10ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YS) DINターミナル(DC仕様) サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
切換方式
(1) 2位置シングル
保護構造
IP65対応
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード