トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
硝子注射筒 白硬 浣腸器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
20522434
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
容量(mL)
200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
松吉医科器械コード
07-2355-18
医薬品医療機器等法
一般医療機器