※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクセロンチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50m) 注文コード 20527133 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐薬性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。

長さ(m)50 内径×外径(Φmm)8×11.5 松吉医科器械コード23-7255-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする