エクセロンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 20527264 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

耐薬性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。

長さ(m)1 内径×外径(Φmm)9×13 松吉医科器械コード23-7256-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする