住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの ドレナージ関連
CDU排液ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(10個)
注文コード
20532268
品番
MD-80221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
防止弁付
容量(mL)
2000
適合品番
コンパクトドレーンユニットMD-80100
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X10030000004
松吉医科器械コード
24-3481-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器