※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
注文コード
20534554
品番
10-SY3220-5MD-M5-F2
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気