曜日別特売
10-SY7320-5LOU-02F 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7320 SMC 20535534

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径G1/4
内容量1個注文コード20535534品番10-SY7320-5LOU-02F
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径
G1/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする