※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5120
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
20537248
品番
25A-SY5120-1GZ-C4
参考基準価格(税別)
¥8,690
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気