※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQZシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
注文コード
20540565
品番
25A-VQZ1121-5LB1-C4
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24