※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQZシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
切換方式
2位置シングル
注文コード
20540574
品番
25A-VQZ1121B-5G1-M5
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
M5
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24