※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-VQシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気・不活性ガス
管接続口径
Rc3/8
注文コード
20540854
品番
25A-VQ4101-5B-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,550
この商品は
コイル電圧・使用流体・管接続口径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24