イワツキ
イワツキの 処置・手術
イワツキの 手術室用品
イワツキの 手術用ドレープ
メディカルドレープMP (撥水性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
20542506
品番
FDH6060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小分けタイプのディスポーザブルドレープです。
撥水加工が施されていますので、浸透汚染を防ぎ、安全を確保します。
穴なしタイプ。
滅菌済。
寸法(mm)
600×600
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
松吉医科器械コード
23-6185-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器