AW20-02BC-1R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC 20545762

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード20545762 品番AW20-02BC-1R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,440
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など1496種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 オートドレン仕様ノーマルクローズ無加圧時ドレン排出なし 流れ方向右→左 ボディサイズ20 最高使用圧力(MPa)1.0 ブラケット付き ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)8 使用流体空気 圧力スイッチ仕様- 排気方式リリーフ 保証耐圧力(MPa)1.5 表示単位MPa ドレン排出口ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ケースポリカーボネート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20545762 AW20-02BC-1R-B 46779085 AW20-02BC-1R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-04
用途:
コンプレッサーの水分取り
自動車・二輪車・自転車関連業

エアツールの排気からエアツールオイル混じりの水が噴き出していて道具に良くないなと思い導入
しっかり水分取れているようで、タンクに結構水が溜まります

対象商品:
11834865
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管部品として
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

1人が参考にしています
対象商品:
11837918
2021-01-28
用途:
分析機器使用エアーの圧力調整・不純物の除去
教育・研究機関

今まで使用していたものがエアー漏れした為、買い替えました。品番が変更になっていましたが、メーカーのサイトを確認したらわかりました。時間がかかると思いましたが、すぐに入手できたので助かりました。

対象商品:
16520832
2020-04-18
用途:
工業用ミシンのエアー制御

品質的に非常に優れている。何の問題も無く取り付け出来た。フィルタレギュレータはモノタロウさんで今まで色々試してみたがコノ製品が価格 耐久性 品質的に一番良い。今後もリピート購入します。

対象商品:
11834262
2019-08-03
用途:
縫製機器(ミシン)の作業でエアー調整箇所に使用
CUTE 様 (製造業)

廃番の品番を検索かければ継続の品番が分かりやすく明記されると助かります。

対象商品:
11836606
2018-11-06
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

シンプルでコンパクト、機能性も問題なし。
ブラケットも付属されているので取り付けに便利

1人が参考にしています
対象商品:
11833587
2017-10-28
用途:
フィルタレギュレータ

SMCは特に高い訳ではないのに、信頼性は日本のメーカの中でも頭一つ抜けてます。
選べるときはSMCにしています。

対象商品:
11840054
2022-02-03
用途:
工作機械の部品交換
有限会社北川製作所 様

AW4000の代替品として購入。プレッシャーゲージは付いておらず旧部品を取り付けましたが、取り付け穴が旧はPT1/4新はPT1/8ですので注意が必要です。以上から満足度は★★としました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする