リトルスメル

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 20546006 品番 S-2597
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

嫌な臭いがほとんどありません。
錆取り剤としての効果もあります。
トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!
タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。
活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。

使用方法
水をかけて、ボディーを冷やす。
噴霧する
鉄粉と反応して赤紫になる。
再度水をかけ軽く洗い流す。
スポンジで拭いて水アカも除去。水で洗い流して仕上げる。
液性中性、ノーコンパウンド 用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体 危険物の類別非危険物
注意
※補修用スプレー及び再塗装した所には使用しないでください。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34948033
2021-10-21
用途:
鉄粉除去
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のボデーとアルミホイールの鉄粉除去これまでいろいろのメーカーを使ってきましたが、
いまいちでした。
他のメーカーのものと比較すると一番ではないが、
いいと思います。
だだ、価格比較とすこし高いので何本も買えません。

5人が参考にしています
対象商品:
34948033
2021-10-19
用途:
車に着いた鉄粉除去に
永井接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

独特のにおいはありますがコンパウンドでは落ちない厄介な鉄粉除去に使用効果は抜群でした。

3人が参考にしています
対象商品:
34948033
2021-05-19
用途:
アルミホイール洗浄
カートレード21 様

モノタロウのアルミホイール洗浄剤が欠品中のため代替品として使用しています。ブレーキダストなど頑固な汚れも落ちますし臭いも気にならないので良い商品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
34948033
2020-05-03
用途:
ボディの鉄粉除去
トータルリペアイグチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のボディの鉄粉除去に使用しますが、かなり良い商品です。たまに強すぎて塗装にダメージが残る商品もありますが、これは大丈夫です。

3人が参考にしています
対象商品:
34948033
2019-05-07
用途:
トラックの鉄粉除去
有限会社秋山電機製作所 様

初めて購入させて頂きました。1本で足りるかな?心配でしたが、3台の
トラックには、不足していました。某大手カ−ショップで似た商品を購入
しましたが、断然リトルスメルの商品が激落ちでした。後の作業では、
粘土の擦りが少なく済みました。この商品は、最高ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
34948033
2018-07-13
用途:
自動車整備

今まで使っていた商品に比べてとてもよく除去できよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
34948033
2017-12-01
用途:
洗車時

使用:洗車。鉄粉の取れ具合は、ホイール部の下に落ちた紫の液の量からみても、他の鉄粉クリーナーよりとれておりとても良いと思います。中の液は粘り気があり、スプレーにより泡状でなく液状に近い状態でで噴射されます。初めて使用するので中型車一台に9割方使用してしまいました。液自体は大変良いと思いますので、バケツ等に移しスポンジ等で軽く塗り広げていくと直のスプレーよりも広い面積で使用できると思います。薄く塗っても鉄粉の落ちが悪くなることはないと思います。ホイール表面や車体には、コストパフォーマンスから言ってもこちらがいいかもしれません。液のにおいは多少しますが、他の鉄粉クリーナーよりは数段抑えられていると思います。軍手使用でしたが、手荒れなどは見受けられません。使用後はシャンプー等を使用した後ワックス等を使用した方が良いと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
34948033
2016-04-07
用途:
洗車に使用
有限会社本郷サンモク 様 (製造業)

ホイールだけでなくボディやガラス車全体で使用できるので大変便利。
お奨め洗剤です

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする