KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド
サイズ
S
注文コード
20575178
品番
421-77-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
コックコートの雰囲気はそのままに、作業性と着用感をアップさせた定番のコックシャツ。
胸ポケット付きで首まわりの圧迫感がないローネック
色
レッド
サイズ
S
仕様
O-157対応制菌加工、男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
素材
ポプリン
生地性能
O-157対応制菌加工