KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
トリコットシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト×ブルー
サイズ
M
注文コード
20575257
品番
632-11-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感のある白をベースに、衿のトリミングとボタンに色を配したデザインがポイント。着用感と作業性に優れたポロシャツの良さをそのままに作りこんだ新感覚コックシャツ。
左胸ポケット付き
色
ホワイト×ブルー
サイズ
M
仕様
男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
69
バスト(cm)
102
素材
綿混トリコット