KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
トリコットシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト×ブラック
サイズ
SS
注文コード
20575302
品番
632-15-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
清涼感のある白をベースに、衿のトリミングとボタンに色を配したデザインがポイント。着用感と作業性に優れたポロシャツの良さをそのままに作りこんだ新感覚コックシャツ。
左胸ポケット付き
色
ホワイト×ブラック
サイズ
SS
仕様
男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
バスト(cm)
90
素材
綿混トリコット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20575302
632-15-SS
55739452
632-15-SS
トリコットシャツ
KAZEN
1枚
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました