※着用例、上着のみ
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
トリコットシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20575372
品番
632-17-SS
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
清涼感のある白をベースに、衿のトリミングとボタンに色を配したデザインがポイント。着用感と作業性に優れたポロシャツの良さをそのままに作りこんだ新感覚コックシャツ。
左胸ポケット付き
色
ホワイト×レッド
サイズ
SS
仕様
男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
バスト(cm)
90
素材
綿混トリコット