画像準備中

コックコート T65C

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20576413 品番 411-40A-S
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

コストパフォーマンスを追及した実績のあるスタンダードタイプのコックコート。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)42 袖丈(cm)54 着丈(cm)71 バスト(cm)104 アズワン品番61-9874-55 素材単糸ツイル
注意
※帽子は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20576438
2020-08-15
用途:
調理作業
高木屋 様 (飲食業)

揚げ物など油を使う際に長袖が便利、通常は腕まくりをして作業にあったるため袖口が大きいのがありがたい。少し小さめなのでワンサイズ大きめを購入する方がよい

1人が参考にしています
対象商品:
20576438
2020-09-12
用途:
調理場作業時
飲食業

投稿見てワンサイズ大きいほうがいいとのことでLサイズ注文。
身長171cm、ウエスト74cmの私にはダブダブ、丈も長いです。
何度か洗えば少しは縮んで馴染むと思いますが、Mサイズ注文すればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
20576492
2018-12-06
用途:
調理時
飲食業

サイズ一般市販品より小さめです
返品不可商品ですのでご注意を、
サイズが合わず着れませんでした
無駄遣いでした

1人が参考にしています
対象商品:
20576456
2018-02-07
用途:
食品製造時

とても着心地が良いです。綿100%よりも軽いし、汚れ落ちも良いように思います。値段も満足でした。リピートします!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする