3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックコート半袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576666
品番
412-70-M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
値下げ
¥
4,298
バスケットに入れる
サイズ
M
仕様
O-157対応制菌加工、胸ポケット付
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
素材
ポプリン