3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

コックコート半袖 T65C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20576702 品番 412-70-4L
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298
サイズ4L 仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)77 バスト(cm)128 素材ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする