KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
衿付調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576867
品番
312-30-6L
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
サイズ
6L
仕様
O-157対応制菌加工、胸ポケット付
胸囲(cm)
148
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
バスト(cm)
148
アズワン品番
61-9870-20
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工