衿なし調理衣長袖 T65C

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20577418 品番 330-30-L
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
サイズL 仕様O-157対応制菌加工 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 着丈(cm)69 バスト(cm)105 アズワン品番61-9870-86 素材ブロード 生地性能O-157対応制菌加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20577402
2026-02-17
用途:
加工場の食品製造作業
卸売・小売業

モノタロウさんは、サイズや種類が豊富なので、キャップも含めて探すことができとても助かりました。

対象商品:
20577463
2022-06-12
用途:
調理に使います。
合同会社アクセルファイブ 様 (飲食業)

ピッタリしていい感じ。
今度は襟付きを買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする