KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
女子衿なし調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577576
品番
332-30-L
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
L
仕様
O-157対応制菌加工
胸囲(cm)
105
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
69
バスト(cm)
105
アズワン品番
61-9871-03
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工