KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
女子衿なし調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
6L
注文コード
20577628
品番
332-30-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
6L
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
-
着丈(cm)
72
バスト(cm)
154
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工