KAZEN
KAZENの 飲食・食品工業用ウェア
KAZENの 飲食業向け
KAZENの 調理衣
コックコート T45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20581146
品番
602-75
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スタンド衿の周りに配色のパイピングテープを配し、パイピングテープと同色の取り外しが可能なボタンを採用したコックコートです。
色
ホワイト×ブラック
サイズ
LL
仕様
胸ポケット付
混率(%)
綿55、ポリエステル45
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
バスト(cm)
116
アズワン品番
61-9881-73
生地
CVCツイル