ハッピコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20581198 品番 APK3025
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズL タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)64 袖丈(cm)28 着丈(cm)76 バスト(cm)128 アズワン品番61-9909-43 生地ポプリン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする