ハッピコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード20581234 品番APK3026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
サイズM タイプ男女兼用 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)60 袖丈(cm)28 着丈(cm)73 バスト(cm)120 アズワン品番61-9909-49 生地ポプリン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20581234 APK3026 20581243 APK3026 ハッピコート KAZEN ハッピコート KAZEN 1枚 3,998
欠品中
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする