食べきりスイーツ ふっ素加工タルト型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20584524 品番 D-1953
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質鉄/フッ素樹脂塗装 寸法(mm)外径約160×20 用途型取れ式、オーブン専用 質量(g)111 タイプタルト型 品名・タイプタルト型・タルトストーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする