「※サンプル画像 LED電球 サイフォン LDF43D Ball50 」
オンリーワン(OnlyOne)
オンリーワン(OnlyOne)の 電球
オンリーワン(OnlyOne)の LED電球
オンリーワン(OnlyOne)の ボール球タイプLED電球
LED電球 サイフォン Ball50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20616185
品番
LDF43D
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,399
販売価格(税別)
¥
3,999
バスケットに入れる
ガラス部が丸い形状のフィラメント電球です。 Φ35〜Φ125までのサイズラインナップがあり、様々な用途で活用されています。
寸法(mm)
Φ50×75
用途
LED電球をそのまま使用して形と灯りを同時に楽しんだり、デザイン照明器具と組み合わせて新しい空間を作り出すことも可能です。 これまでも多くの店舗照明への導入実績もあり、空間設計には欠かせないラインナップになっております。
色
ガラス:クリア
質量(g)
15
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格消費電力(W)
2.5
全光束(Lm)
300 (35W相当)
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
(電球色)2700
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
入力電流(A)
0.03
演色指数(Ra)
88
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。