輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バッテリー容量(Ah)70(20時間率) 適合57113/EP565/563-11/565-30 注文コード20626567 品番LBN3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はバッテリー容量・適合など15種類から選べます 他の種類を見る

欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。
アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。
従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。
プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。

高さ(mm)175 CCA(アンペア)【EN】600、【SAE】630 適合57113/EP565/563-11/565-30 幅(mm)175 質量(kg)17 バッテリー容量(Ah)70(20時間率) 長さ(mm)280 リザーブキャパシティ(分)125
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70057006
2021-07-08
用途:
BMW MINI 交換用
その他業種

交換作業はスムーズに完了でき、車両データも保存する機器を使い問題なく終わりました。

2人が参考にしています
対象商品:
70056997
2021-02-24
用途:
車のバッテリー交換
その他業種

ノートePOERのバッテリー交換でLN2のタイプを購入しました。ハイドロメーターの表示がバッテリー上部に表示されており、劣化具合がわかるので便利です。ディーラーでは購入費用が高く、モノタロウで購入すると、メーカー直送で安心です。カーショップで取り付けて、トータル45%安くなりました。バッテリーのタイプはACDelkoにメールで問い合わせました。

4人が参考にしています
対象商品:
20626558
2017-10-04
用途:
バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品に問題はなく 最近型番変更で 適合について わかりにくいです

2人が参考にしています
対象商品:
20626558
2016-05-18
用途:
輸入自動車用
株式会社和侮ゥ動車 様

良い商品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする