※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングストロークチャック CKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)20 シリンダー径(Φmm)25 注文コード20646395 品番CK-1AS-ET2LS2
参考基準価格(税別)¥82,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は動作ストローク・シリンダー径など24種類から選べます 他の種類を見る

兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。

シリンダー径(Φmm)25 質量(kg)0.85 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 センサー無接点2芯・2個 大きさ1AS ロッド径(Φmm)12 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)7.9/回 駆動源エアー0.3〜0.7MPa 最適把持力(N)40〜70 動作ストローク(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする