※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングストロークチャック CKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)44 動作ストローク(mm)40 注文コード20646535 品番CK-2AS-ET3S2
参考基準価格(税別)¥93,300 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はシリンダー径・動作ストロークなど24種類から選べます 他の種類を見る

兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。

シリンダー径(Φmm)44 質量(kg)2.90 作動方式複動 繰返し精度(mm)±0.03 センサー無接点3芯・2個 大きさ2AS ロッド径(Φmm)16 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32) 周囲温度(℃)5〜60 内容積(cm3)(往復)52.8/回 駆動源エアー0.3〜0.7MPa 最適把持力(N)150〜300 動作ストローク(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする