※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
注文コード
20651339
品番
VF1133-2DZ1-01F
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(2) AC200
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード