※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
注文コード
20651454
品番
VF1220-1D1-01N-F
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(1) AC100
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
ブラケット
(F) ブラケット付
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード