※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
注文コード
20651524
品番
VF1220-5DS1-M5
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) M5
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
ブラケット
(-) ブラケットなし
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード