※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(B) AC24
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
20651883
品番
VF3130-BTZ1-02-F
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(B) AC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード