※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(B) AC24
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
20651899
品番
VF3130-BYOD1-01F
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(B) AC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
CADデータダウンロード