※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
20653159
品番
VF3130Y-3GZE1-02T-F
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(3) AC110
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) グロメット、リード線長さ300mm
ブラケット
(F) ブラケット付
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(3) 直接配管形
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード