※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
注文コード
20653204
品番
VF3133-1H-01
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気