※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径NPTF3/8 切換方式2位置シングル 注文コード20654035 品番VF3140-5DZ-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,950
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など47種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 切換方式2位置シングル 管接続口径NPTF3/8 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする