※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140KT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
ポート接続口径
(03) 3/8
注文コード
20654385
品番
VF3140KT-5YZD1-03
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・ポート接続口径
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
圧力
(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート接続口径
(03) 3/8
CADデータダウンロード