MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
コレットホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
20662897
品番
BT40-CTA25-75
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
48
寸法D(Φmm)
5.8〜25
寸法C(Φmm)
62