MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
コレットホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
45
注文コード
20663125
品番
BT30-CTA10-45
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
23
寸法D(Φmm)
2.4〜10
寸法C(Φmm)
36