MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
コレットホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
20663134
品番
BT30-CTA10-75
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
53
寸法D(Φmm)
2.4〜10
寸法C(Φmm)
36