MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの ツーリングホルダ
MSTコーポレーションの コレットホルダ
コレットホルダ高速仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
注文コード
20664193
品番
BT40-CTH25-105
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
62
寸法D(Φmm)
5.8〜25
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
78